絞り込み
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

RS Pro 圧縮バネ, 27mm x 135mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様外径 = 27mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 135mm最小の動作長さ = 31mm最小作業長さ負荷 = 127.49N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.23N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮バネ, 18mm x 98mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様外径 = 18mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 98mm最小の動作長さ = 35.9mm最小作業長さ負荷 = 198.09N材質 = 合金鋼スプリングレート = 3.19N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮バネ, 17.6mm x 110mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷仕様外径 = 17.6mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 110mm最小の動作長さ = 31.2mm最小作業長さ負荷 = 105.91N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.3N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮バネ, 14.1mm x 53.5mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様外径 = 14.1mmワイヤー直径 = 1.6mmフリー長さ = 53.5mm最小の動作長さ = 20.1mm最小作業長さ負荷 = 135.33N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.04N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮バネ, 11.25mm x 93.5mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様外径 = 11.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 93.5mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 85.42N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応