絞り込み
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

スプリングプランジャー RS Pro M3
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M3長さ = 7.5mmボールの直径 = 1.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプレバー, M6 サーモプラスチック
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6ネジ/インサート長さ = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm色 = 黒, オレンジ調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー RS Pro M4
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M4長さ = 9.8mmボールの直径 = 2.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M6 x 30 直径:35mm 黒
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M6 x 30ネジ径 = M6ネジ長さ = 30mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = スチール色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプレバー, M8 サーモプラスチック
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8ネジ/インサート長さ = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 65mm色 = 黒, オレンジ調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプレバー, M6 サーモプラスチック
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ネジ/インサート長さ = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール長さ = 43mm色 = 黒, オレンジ調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 112mm高さ = 28mm幅 = 22mm固定センター = 92mm色 = 黒Ultramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro 真鍮,グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)翌々日出荷仕様材質 = 真鍮,グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 107mm高さ = 40.5mm幅 = 20mm固定センター = 94mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮熱可塑性樹脂弓形ハンドル. 飛散防止熱可塑性樹脂製 ねじ付き黄銅インサートRoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 164mm高さ = 64mm幅 = 42mm固定センター = 140mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmヘビーデューティハンドル/フットステップ. 過酷な取り扱い条件に耐えるヘビーデューティハンドル/フットステップ 材質 - ガラス繊維入りナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)翌々日出荷仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 168mm高さ = 44mm幅 = 28mm固定センター = 145mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmポリアミド製リブ付きハンドル. 黒ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)翌々日出荷仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 170mm高さ = 48mm幅 = 28mm固定センター = 150mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロン
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)翌々日出荷仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 141mm高さ = 28mm幅 = 24mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmUltramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS Pro
RS PRO¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷仕様長さ = 70 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 70mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS Pro
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷仕様長さ = 15 x 50mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 50mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキット RS Pro 合金鋼 圧縮 スプリング量320
RS PRO¥14,980税込¥16,4781キット7日以内出荷仕様材質 = 合金鋼スプリングタイプ = 圧縮スプリング量 = 320最大長さ = 1.53インチ最小径 = 3mm最小長さ = 0.3インチ圧縮スプリングのみのキット / 引張スプリングのみのキット. 圧縮スプリングのみ。圧縮スプリングキットで、異なるサイズのスプリングが含まれています。キット番号1: 320個入り、40種類のサイズのスプリング各8個入り。キット番号2: 140個入り、28種類のサイズのスプリング各5個入り。キット番号3: 149個入り、27種類のサイズのスプリング各5個入り。引張スプリングのみ。引張スプリングキットで、異なるサイズのスプリングが含まれています。キット番号1: 200個入り、40種類のサイズのスプリング各5個入り。キット番号2: 142個入り、26種類のサイズのスプリング各5個入り、4種類のサイズのスプリング各3個入り。キット番号3: 135個入り、18種類のサイズのスプリング各5個入り、15種類のサイズのスプリング各3個入り。. プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが記載 亜鉛めっき仕上げのピアノ線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 折り畳み 手押し台車 810 x 470 x 730mm 負荷容量150kg
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様負荷容量 = 150kgトラック形状 = 平台プラットフォーム材質 = スチールプラットフォーム数 = 1寸法 = 810 x 470 x 730mmホイール径 = 100mm折り畳み = Y高さ = 810mm長さ = 730mm幅 = 470mmミディアムデューティ手押し台車. スチール製の滑り止め付き荷台、擦り傷がつきにくいコーナー ノーマーキングのキャスター 2種類を用意
引き出し取っ手 RS Pro アルミニウム
RS PRO¥6,698税込¥7,3681袋(4個)7日以内出荷仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 60mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 52mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
引き出し取っ手 RS Pro アルミニウム
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(4個)7日以内出荷仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 88mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 80mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
引き出し取っ手 RS Pro アルミニウム
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(4個)7日以内出荷仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 108mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
引き出し取っ手 RS Pro アルミダイキャスト
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース RS Pro 254 x 197 x 159mm グレー
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミニウム, 鋼外部長さ = 254 mm外部幅 = 197 mm外部高さ = 159 mm外形寸法 = 254 x 197 x 159mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS2トーングレーケース. 塗装シートスチール製ハウジング 陽極酸化処理アルミサイドパネル1枚 ライトグレー(RAL7035)塗装サイドパネル1枚RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース RS Pro 406 x 197 x 159mm グレー
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミニウム, 鋼外部長さ = 406 mm外部幅 = 197 mm外部高さ = 159 mm外形寸法 = 406 x 197 x 159mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS2トーングレーケース. 塗装シートスチール製ハウジング 陽極酸化処理アルミサイドパネル1枚 ライトグレー(RAL7035)塗装サイドパネル1枚RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース RS Pro 204 x 152 x 76mm グレー
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミニウム, 鋼外部長さ = 204 mm外部幅 = 152 mm外部高さ = 76 mm外形寸法 = 204 x 152 x 76mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS2トーングレーケース. 塗装シートスチール製ハウジング 陽極酸化処理アルミサイドパネル1枚 ライトグレー(RAL7035)塗装サイドパネル1枚RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 120 x 120 x 80mm スチール グレー
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 120 mm外部幅 = 120 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 200 x 150 x 90mm スチール グレー
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 90 mm外形寸法 = 200 x 150 x 90mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 200 x 200 x 100mm スチール グレー
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外部高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 65 x 85 x 42mm スチール グレー
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 65 mm外部幅 = 85 mm外部高さ = 42 mm外形寸法 = 65 x 85 x 42mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSフランジ付きケース. 2部構造、塗装仕上げ 壁面取り付け又は表面実装用 上部とベースのアーススタッド 推奨最大動作温度: +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 200 x 123 x 92mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 200 mm外部幅 = 123 mm外部高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 257 x 130 x 112mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 257 mm外部幅 = 130 mm外部高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 180 x 89 x 80mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 180 mm外部幅 = 89 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 180 x 89 x 80mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 367 x 146 x 115mm 亜鉛めっき 白
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 367 mm外部幅 = 146 mm外部高さ = 115 mm外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 350 x 270 x 95mm スチール グレー
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 350 mm外部幅 = 270 mm外部高さ = 95 mm外形寸法 = 350 x 270 x 95mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHS1.2 mm軟鋼ケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケース 高さ:78 mm 幅:280 mm 奥行:145mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様材質 = PP外部高さ = 78 mm外部幅 = 280 mm外形の奥行き = 145mm外形寸法 = 78 x 280 x 145mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
壁面ボックス RS Pro 100 x 160 x 200mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様外部高さ = 100 mm外部幅 = 160 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 100 x 160 x 200mmボディ材質 = ガラス繊維強化プラスチック透明ドア = なしIP 保護等級 = IP66シャシープレート = なしグランドプレート = なし色 = グレー固定キット = なし内部取り付けタイプ = 取り付けボスHeavy Duty Hinged Polyester. Glass reinforced polyester Impact resistant and self extinguishing Integrated hinges Doors with oil and petrol resistant neoprene sealing gasket open 120° and steel hinge pins allow easy removal Slotted polyester door fastening screwsRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントケース RS Pro
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 153mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用 = 19インチラックシステム黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドアレバー 真鍮
RS PRO¥5,998税込¥6,5981組7日以内出荷仕様ハンドルタイプ = レバー材質 = 真鍮仕上げ = 電着コーティングアディショナルハードウェア = バックプレートプレートの寸法 = 108 x 38 mm, 148 x 38 mmプレート高さ = 108 mm, 148 mmプレート幅 = 38mmfixing screws. Brass Lever Handle. Manufactured from brass Suitable for use with tubular latches or mortice locks 57mm lock centre on lock version 8mm spindle Latch backplate: 108 x 38mm, lock backplate: 148 x 38mm
RS Pro 引張りばね 外径:18mm 長さ:85.5mm 荷重:237N
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様材質 = スチールフリー長さ = 85.5mm最大延長長さ = 133.10mm外径 = 18mmワイヤー直径 = 2.5mm初期荷重 = 237Nスプリングレート = 4.27N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:24mm 長さ:88.6mm 荷重:127N
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(3個)7日以内出荷仕様材質 = スチールフリー長さ = 88.6mm最大延長長さ = 206.6mm外径 = 24mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 127Nスプリングレート = 0.92N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:48mm 荷重:259N
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = スチールフリー長さ = 48mm最大延長長さ = 58.10mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 259Nスプリングレート = 21.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮バネ, 15mm x 48.9mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様外径 = 15mmワイヤー直径 = 2.2mmフリー長さ = 48.9mm最小の動作長さ = 27.4mm最小作業長さ負荷 = 256.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 11.96N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応