絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 1000
  • 1(24)
  • 10(32)
  • 15(11)
  • 22(16)
  • 47(12)
  • 100(40)
  • 200(11)
  • 330(13)
  • 470(14)
  • 500(17)
  • 2000(29)
  • 3300(11)
  • 4700(14)
  • 5000(23)
  • 10000(50)
  • 20000(31)
  • 50000(20)
  • 100000(32)
  • 1000000(17)
ブランド
  • VISHAY(14)
  • 東京コスモス電機(6)
  • BOURNS(5)
  • KOA(3)
  • LINKMAN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 栄通信工業(1)
  • YAGEO(1)
  • 釜屋電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(29件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業多回転ポテンショメータ 20HP-10S栄通信工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F KOAKOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001FKOA
229税込252
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 1kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
単連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 1kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗体巻線種別1軸単連形形状パネル取り付け形抵抗変化特性直線形直径(Φmm)31±1シャフト長さ(mm)20±1シャフト長さL(mm)20仕様タップなし使用温度範囲(℃)-10~+100スイッチなし定格電力(W)2.5(40℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)シャフト形状溝形回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]RoHS指令(10物質対応)対応特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、3sec回転角度(°)(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 1kΩGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
単連式ボリューム A特性 1kΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 1kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00VISHAY
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102J KOAKOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD102JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25形状パネル取付形使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5
トリマポテンショ 1kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 1kΩ東京コスモス電機
319税込351
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値1kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 1kΩLINKMAN
309税込340
1個
5日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
Yageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KLYAGEO
179税込197
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP 釜屋電機釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP釜屋電機
1,698税込1,868
1セット(5000個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-102ELFBOURNS
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-1001GLF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-1001GLFBOURNS
2,398税込2,638
1セット(10000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-102ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-102ELFBOURNS
2,898税込3,188
1セット(5000個)
7日以内出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-1001F BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-1001FBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELFBOURNS
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 1kΩ ±5%, LTO050F10000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 1kΩ ±5%, LTO050F10000JTE3VISHAY
919税込1,011
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃リード間隔 = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.7mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63M102KB30T607 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63M102KB30T607VISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ102MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ102MR10VISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40VISHAY
889税込978
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63P上面調整
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20VISHAY
559税込615
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YB102KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YB102KT20VISHAY
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,12.5W,1kΩ,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,12.5W,1kΩ,±1%VISHAY
8,398税込9,238
1箱(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,1kΩ,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,1kΩ,±5%VISHAY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 500Wシリーズ = RPS500パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%VISHAY
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1%VISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = RH050パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD102J KOAKOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD102JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗