絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 日本ケミコン(11)
  • ニチコン(9)
  • Ruby-con(3)
  • 東信工業(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Asian Brand(1)
静電容量
  • 2200μF
  • 0.1μF(20)
  • 1μF(32)
  • 2.2μF(17)
  • 4.7μF(20)
  • 10nF(20)
  • 10μF(39)
  • 22μF(19)
  • 33μF(23)
  • 47μF(48)
  • 100nF(24)
  • 100μF(67)
  • 220μF(67)
  • 330μF(40)
  • 470μF(68)
  • 680μF(26)
  • 1000μF(56)
  • 1500μF(23)
  • 3300μF(32)
  • 4700μF(28)
定格電圧(V)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • DC6.3(3)
  • DC10(5)
  • DC16(9)
  • DC25(9)
  • DC35(9)
  • DC50(4)
  • DC160(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形エーアイシーテック
5,598税込6,158
1個
当日出荷から14日以内出荷
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uFニチコン
419税込461
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×25静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1550リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
119税込131
1個
5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.017(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.22定格リプル電流(mArms)2480リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uFRuby-con
499税込549
1個
5日以内出荷
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
EKMG160ELL222MK20S 日本ケミコンEKMG160ELL222MK20S日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧16Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)920静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uFRuby-con
269税込296
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)Asian Brand
99税込109
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uFニチコン
229税込252
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1250リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uFニチコン
459税込505
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×25静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1800パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
299税込329
1個
5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UPW1V222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UPW1V222MHDニチコン
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmシリーズ = PWAPWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFK0J222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFK0J222Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)6.3dc寿命4000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUHD1V222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUHD1V222Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000h静電容量2200μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFC1C222S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFC1C222SPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命5000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
229税込252
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,50V dc, UVZ1H222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,50V dc, UVZ1H222MHDニチコン
7,998税込8,798
1箱(50個)
翌々日出荷
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmリップル電流 = 1.47A定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHDニチコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 3 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD ニチコンニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHDニチコン
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000hシリーズ = HEA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222SPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.49最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFK1C222L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFK1C222LPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)16dc寿命4000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFK1V222S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFK1V222SPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)35dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUHD1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUHD1A222Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFC1V222S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFC1V222SPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)35dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFK1E222S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFK1E222SPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFC1A222L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUFC1A222LPanasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)10dc静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222Panasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J222Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命3000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ESMG350ELL222ML25S 日本ケミコンESMG350ELL222ML25S日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.785静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコンEKMG100ELL222MJ20S日本ケミコン
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG500ELL222MLP1S 日本ケミコンEKMG500ELL222MLP1S日本ケミコン
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)16(Dia.)×35.5電圧50Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)35.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
EKMG250ELL222MK25S 日本ケミコンEKMG250ELL222MK25S日本ケミコン
1袋(5個)
取扱停止中
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.09静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG350ELL222ML25S 日本ケミコンEKMG350ELL222ML25S日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.26静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ESMG250ELL222MK25S 日本ケミコンESMG250ELL222MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.54静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ