コンデンサ :「巻線抵抗」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様●%リアクタンス:L=6% 寸法H(mm)- 温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 機能- 寸法G(mm)- 相数三相 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能- 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲- 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)種別Ⅱ:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下 耐電圧(kV)- 容量許容差(%)- 損失係数-
1個
2,398,000 税込2,637,800
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法H(mm)- 温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 機能- 寸法G(mm)- 相数三相 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能- 温度特性-20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲- 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)- 容量許容差(%)- 損失係数-
1個
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング