汎用ロジック :「コンベア」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります