汎用ロジック :「フリース」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
静電容量 = 33nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 160V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。