汎用ロジック :「表面実装」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:表面実装値の数:241テクノロジー:厚膜シリーズ:CRG-0201個数:50抵抗値許容差:1%CRG0201 SMD抵抗器ラボキット. 高品質なリングバインダには、下記に示すCRGシリーズの厚膜0.05 Wの電力チップ抵抗器のストリップが入っています。 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCRGシリーズ(0.05 W)から注文すれば、簡単に抵抗値をキットに補充できます。 値1つにつき50個 キットの抵抗値: E24(10 Ω → 1 MΩ). Tycoキットの内容(アルバム番号1). 2176067-1、2176067-2、2176067-3、2176067-4、2176067-5、2176067-6、2176067-7、2176067-8、2176067-9、1-2176067-0、1-2176067-1、1-2176067-2、1-2176067-3、1-2176067-4、1-2176067-5、1-2176067-6、1-2176067-7、1-2176067-8、1-2176067-9、2-2176067-0、2-2176067-1、2-2176067-2、2-2176067-3、2-2176067-4、2-2176067-5、2-2176067-6、2-2176067-7、2-2176067-8、2-2176067-9、3-2176067-0、3-2176067-1、3-2176067-2、3-2176067-3、3-2176067-4、3-2176067-5、3-2176067-6、3-2176067-7、3-2176067-8、3-2176067-9、4-2176067-0、4-2176067-1、4-2176067-2、4-2176067-3、4-2176067-4、4-2176067-5、4-2176067-6、4-2176067-7、4-2176067-8、4-2176067-9、5-2176067-0、5-2176067-1、5-2176067-2、5-2176067-3、5-2176067-4、5-2176067-5、5-2176067-6、5-2176067-7、5-2176067-8、5-2176067-9、6-2176067-0、6-2176067-1、6-2176067-2、6-2176067-3、6-2176067-4、6-2176067-5、6-2176067-6、6-2176067-7、6-2176067-8、6-2176067-9、7-2176067-0、7-2176067-1、7-2176067-2、7-2176067-3、7-2176067-4、7-2176067-5、7-2176067-6、7-2176067-7、7-2176067-8、7-2176067-9、8-2176067-0、8-2176067-1、8-2176067-2、8-2176067-3、8-2176067-4、8-2176067-5、8-2176067-6、8-2176067-7、8-2176067-8、8-2176067-9、9-2176067-0、9-2176067-1、9-2176067-2、9-2176067-3、9-2176067-4、9-2176067-5、9-2176067-6、9-2176067-7、9-2176067-8、9-2176067-9、2176068-1、2176068-2、2176068-3、2176068-4、2176068-5、2176068-6、2176068-7、2176068-8、2176068-9、1-2176068-0、1-2176068-1、1-2176068-2、1-2176068-3、1-2176068-4、1-2176068-5、1-2176068-6、1-2176068-7、1-2176068-8、1-2176068-9、2-2176068-0、2-2176068-1、2-2176068-2. Tycoキットの内容(アルバム番号2). 2-2176068-3、2-2176068-4、2-2176068-5、2-2176068-6、2-2176068-7、2-2176068-8、2-2176068-9、3-2176068-0、3-2176068-1、3-2176068-2、3-2176068-3、3-2176068-4、3-2176068-5、3-2176068-6、3-2176068-7、3-2176068-8、3-2176068-9、4-2176068-0、4-2176068-1、4-2176068-2、4-2176068-3、4-2176068-4、4-2176068-5、4-2176068-6、4-2176068-7、4-2176068-8、4-2176068-9、5-2176068-0、5-2176068-1、5-2176068-2、5-2176068-3、5-2176068-4、5-2176068-5、5-2176068-6、5-2176068-7、5-2176068-8、5-2176068-9、6-2176068-0、6-2176068-1、6-2176068-2、6-2176068-3、6-2176068-4、6-2176068-5、6-2176068-6、6-2176068-7、6-2176068-8、6-2176068-9、7-2176068-0、7-2176068-1、7-2176068-2、7-2176068-3、7-2176068-4、7-2176068-5、7-2176068-6、7-2176068-7、7-2176068-8、7-2176068-9、8-2176068-0、8-2176068-1、8-2176068-2、8-2176068-3、8-2176068-4、8-2176068-5、8-2176068-6、8-2176068-7、8-2176068-8、8-2176068-9、9-2176068-0、9-2176068-1、9-2176068-2、9-2176068-3、9-2176068-4、9-2176068-5、9-2176068-6、9-2176068-7、9-2176068-8、9-2176068-9、2176069-1、2176069-2、2176069-3、2176069-4、2176069-5、2176069-6、2176069-7、2176069-8、2176069-9、1-2176069-0、1-2176069-1、1-2176069-2、1-2176069-3、1-2176069-4、1-2176069-5、1-2176069-6、1-2176069-7、1-2176069-8、1-2176069-9、2-2176069-0、2-2176069-1、2-2176069-2、2-2176069-3、2-2176069-4、2-2176069-5、2-2176069-6、2-2176069-7、2-2176069-8、2-2176069-9、3-2176069-0、3-2176069-1、3-2176069-2、3-2176069-3、3-2176069-4、3-2176069-5、3-2176069-6、3-2176069-7、3-2176069-8、3-2176069-9、4-2176069-0、4-2176069-1、4-2176069-2、4-2176069-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 100MΩパッケージ/ケース = 805許容差 = ±10%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 1.2 x 0.4mm長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 0.4mmシリーズ = RH73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様【値】62個 シリーズCRG0402 定格電力(W)0.063 抵抗値10 Ω → 3.3MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)100
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

仕様【値】122個 シリーズCRG1206 定格電力(W)0.25 抵抗値1 Ω → 10MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 , ±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)50
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

仕様【値】122個 シリーズCRG0805 定格電力(W)0.125 抵抗値0 Ω → 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 , ±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)50
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様【値】122個 シリーズCRG0603 定格電力(W)0.1 抵抗値0 Ω → 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 , ±5 実装タイプ表面実装 テクノロジー厚膜 数量(個)50
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
189 税込208
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 3Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3522最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
809 税込890
翌々日出荷

仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様抵抗 = 30Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 3Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3522最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様抵抗 = 604kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 45.3kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装最大温度係数 = +25ppm/℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(15 → 54.9 kΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長と利点:. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 用途:. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様抵抗 = 845kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様抵抗 = 523kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装最大温度係数 = +25ppm/℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(220 kΩ →1 MΩ). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
649 税込714
翌々日出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります