絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- VISHAY(1,505)
- RS PRO(1,474)
- Panasonic(パナソニック)(1,199)
- KEMET(979)
- MURATA(村田製作所)(849)
- BOURNS(774)
- YAGEO(753)
- ニチコン(648)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(521)
- KOA(477)
- TDK(474)
- EPCOS(409)
- WURTH ELEKTRONIK(393)
- ARCOLECTRIC(335)
- ARCOL(OHMITE)(303)
- 日本ケミコン(262)
- 釜屋電機(158)
- TAKMAN(153)
- 京セラ(147)
- ブランドをもっと見る
![金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557767-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋当日出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k![メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622971-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 20Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1k![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)220![フェライトコア(適合線径~8mm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708879-251222-02.jpg)
フェライトコア(適合線径~8mm)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷電源ラインに挟むことによって、高周波のノイズを除去するはたらきを持つフェライトコアです。 電線をそのまま挟む、あるいはひと巻きしたところを挟むなどして使用します。仕様平コード兼用 適合線径/~8mm(Max9mm)全長(mm)35色黒外径20Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
フェライトコア(適合線形~6mm)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様平コード兼用 適合線径/~6mm(Max7mm)全長(mm)30色黒外径17Φ(Max)着脱方式クランプ式(ストッパー付)![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 50Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)50![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 100Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)100![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 20Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623156-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k![金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557749-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)2.2k![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒金黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10![金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557661-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)200![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 100Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1Ω
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 15Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)15![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 10Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)10![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 50Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50![メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623050-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.5![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 5Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)5![メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622928-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 2Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)2![メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622849-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 1Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557706-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)470![金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557697-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)330![金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557740-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶緑黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1.5k![金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557776-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)22k![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒橙茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)100k![コンデンサマイク GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750529-251222-02.jpg)
コンデンサマイク
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷コンデンサーマイク寸法(mm)径/6.0高さ(mm)2.7感度-28dB~-46dB指向性全指向性インピーダンス(Ω)2.2K実装タイプcondenser_mic基準電圧DC3V線数2線式![チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707016-251222-02.jpg)
チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り)
GB[制御機器]¥269税込¥2961セット3日以内出荷1005サイズのチップ抵抗4つが連なった商品です。 各抵抗は独立しています。許容差±5%抵抗値10kΩ×4つ





![金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557767-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622971-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)
![フェライトコア(適合線径~8mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708879-251222-02.jpg)
![フェライトコア(適合線形~6mm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708870-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623156-251222-02.jpg)
![8Φ×10mmリードインダクター 22μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573307-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557749-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 10Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557645-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557661-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660929-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 15pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660911-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622885-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622919-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623016-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 10Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622858-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622980-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623050-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622928-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 10W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622849-251222-02.jpg)
![SIP抵抗器 4素子5ピン 4.7KΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620268-251222-02.jpg)
![SIP抵抗器 4素子5ピン 330Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620207-251222-02.jpg)
![8Φ×10mmリードインダクター 10μH(5個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573289-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 470Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557706-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557697-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 1.5kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557740-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 1kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557889-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 22kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557776-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557977-251222-02.jpg)
![コンデンサマイク GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750529-251222-02.jpg)
![チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707016-251222-02.jpg)