絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- RS PRO(700)
- VISHAY(691)
- ニチコン(520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
- ARCOLECTRIC(332)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(222)
- WURTH ELEKTRONIK(194)
- 釜屋電機(158)
- BOURNS(152)
- TAKMAN(152)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(133)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- EPCOS(76)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- KOA(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。長さ(mm)72寸法(mm)25 (Dia.)×72シリーズCN-UB-280DC-SB動作温度(℃)-25、+80(Max)RoHS指令(10物質対応)対応サプレッサN型アダプタ
Phoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバー
フエニックス・コンタクト¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵シリーズTTC-3-LCPRoHS指令(10物質対応)対応