23ページ目: 汎用ロジック

FA現場のお役立ち情報
13,010件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 3極コンデンサ TDK

    TDK 3極コンデンサ

    TDK
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Tamura コイルインダクタ タムラ

    Tamura コイルインダクタ

    タムラ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:10A取り付けタイプ:スルーホール最大直流抵抗:15mΩ許容差:±25%直径:34mm高さ:20寸法:34 (Dia.) x 20mmコア材料:フェライトシリーズ:NAC-10端子タイプ:ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線 RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:12Vサウンドレベル:70dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:50mm長さ:50mm奥行き:2.2mm高さ:2.2mm寸法:50 Dia. x 2.2mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:1.2kHz最小周波数:0.5HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/8W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF

    日本ケミコン
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = GPAリップル電流 = 4230mArmsGPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF

    日本ケミコン
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    日本ケミコン
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 20mm長さ = 20mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY許容差 = ±20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 20mm長さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    日本ケミコン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    日本ケミコン
    419税込461
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 4.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZAリーク電流 = 3 μAMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    日本ケミコン
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    日本ケミコン
    629税込692
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LXZリップル電流 = 2240mArmsLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(マイナス) = -20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF

    日本ケミコン
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF

    日本ケミコン
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF

    日本ケミコン
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5 kV dc, 500 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5 kV dc, 500 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2.5 kV dc, 500 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 25.4mm高さ = 26.6mm寸法 = 34.7 x 25.4 x 26.6mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = HACDリードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 12.4mm高さ = 13mm寸法 = 17.7 x 12.4 x 13mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,470nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,470nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    6,698税込7,368
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 1 kV dc, 270 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 18mm高さ = 18.9mm寸法 = 27.7 x 18 x 18.9mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 17.6mm高さ = 18.5mm寸法 = 22.7 x 17.6 x 18.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.33μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.33μF ±20%

    日本ケミコン
    969税込1,066
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20%

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 760V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 80J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 140pF厚さ = 8.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    日本ケミコン
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック