27ページ目: 汎用ロジック

FA現場のお役立ち情報
13,010件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 450V dc 33μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 450V dc 33μF

    VISHAY
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 35mmシリーズ = 042 ASH等価直列抵抗 = 4.5Ω042-043 ASH Series. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    21,980税込24,178
    1キット
    当日出荷
    仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100mΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100mΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドRL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,4.7Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,4.7Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 50Wシリーズ = THS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS50シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器300 Ω → 1.58 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 10kΩ 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 10kΩ 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 50MΩ 2W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 50MΩ 2W ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 120Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 120Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    259税込285
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 47kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219税込241
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -100ppm/℃0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    419税込461
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759税込835
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    79税込87
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最大温度係数 = 0ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードフィルタ, 2A, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.9mm TDK

    TDK コモンモードフィルタ, 2A, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.9mm

    TDK
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 3225長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mmシールド = Y最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = ACP最小動作温度 = -40℃TDK ACPシリーズSMDコモンモードチョーク. ACPシリーズチップタイプコモンノードフィルタ 低直流抵抗かつ高コモンノードインピーダンスにより、消費電力を低減、EMCを抑制 用途: 各種電子機器のDC電源ライン、ノートパソコン、ポータブルゲーム機、携帯電話のACアダプタラインやバッテリラインなど、高密度ポータブル機器にも対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK

    TDK 圧電ブザー 基板実装

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 低直径 = 14mm高さ = 11mm寸法 = 14 (Dia.) x 11mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK

    TDK 圧電ブザー 基板実装

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 高い直径 = 12.2mm高さ = 3.5mm寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 28 x 5.6mm直径 = 28mm高さ = 5.6mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W

    RS PRO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W

    RS PRO(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 97dB パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = -, 1 V p-p最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 6.2kHz最小周波数 = 4800Hzフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:58dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:58dB

    RS PRO
    529税込582
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様感度 = -40dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 68Ω 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 33Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 33Ω 2W ±5%

    RS PRO
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック