絞り込み
ブランド
- VISHAY(1,501)
- RS PRO(1,475)
- Panasonic(パナソニック)(1,200)
- KEMET(979)
- MURATA(村田製作所)(849)
- BOURNS(774)
- YAGEO(753)
- ニチコン(650)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(519)
- KOA(476)
- TDK(474)
- EPCOS(408)
- WURTH ELEKTRONIK(392)
- ARCOLECTRIC(334)
- ARCOL(OHMITE)(302)
- 日本ケミコン(262)
- 釜屋電機(158)
- TAKMAN(152)
- 京セラ(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,D
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH 0.734 mA Two Stage 9.1W 220kΩ
SCHAFFNER¥159,800税込¥175,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●寸法: 57.5×156×45.4mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9.1W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0L
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(25個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55L
MURATA(村田製作所)¥15,980税込¥17,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L
MURATA(村田製作所)¥929税込¥1,0221袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 20回転型 67WR500LF
TT Electronics/BI¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLF
TT Electronics/BI¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF
TT Electronics/BI¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 11.11mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。. 特長:. 円形ケースの圧電サウンダ フライングリードの有無を選択可能 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要仕様実装タイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 13mm高さ = 2.5mm寸法 = 13 (Dia.) x 2.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.8kHz供給電流 = 10mA
RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 20 (Dia.) x 3.1mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き。丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 20 (Dia.) x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A
KINGSTATE¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装
KINGSTATE¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 16mm高さ = 14mm寸法 = 16 x 14mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 50mARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C390J5GACTU
KEMET¥639税込¥7031セット(250個)7日以内出荷電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 39pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 5.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%パッケージ/ケース = ラジアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(2個)翌々日出荷FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃直径 = 11.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FS許容差 = -20 → +80%奥行き = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C221J5GACTU
KEMET¥389税込¥4281袋(25個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 7.6 x 14mm奥行き = 7.6mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,B,T491B105K035AT
KEMET¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5%
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個当日出荷EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025
KEMET¥99,980税込¥109,9781袋(50個)欠品中AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%
CADDOCK¥939税込¥1,0331個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 1Ω ±1%, MP930-1.00-1%
CADDOCK¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1%
CADDOCK¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1%
CADDOCK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1%
CADDOCK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品
EATON(イートン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品
EATON(イートン)¥289税込¥3181個8日以内出荷HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ 上面 20kΩ
東京コスモス電機¥82税込¥901個欠品中仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:250°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:0.5W●変化特性:-●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●ピンピッチ:-●長さ(縦寸)or径:6.8mm●幅(横寸):6.8mm●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●高さor奥行:5.5mm●シリーズ名:-アズワン品番68-2023-72
Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A
BOURNS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.8mmボディカラー = 黒、クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.9A, SRN4018-2R2M
BOURNS¥449税込¥4941セット(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.9A長さ = 4mm奥行き = 1.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.7 μH, 2.3A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-2R7M
BOURNS¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応