37ページ目: 汎用ロジック

FA現場のお役立ち情報
13,010件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA

    TDK
    969税込1,066
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCタイプ0402シリーズ.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC1005許容差±10%静電容量1nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)抑制クラスClassII
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 35V dc 0805 (2012M) C2012X7R1V475K125AC TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 35V dc 0805 (2012M) C2012X7R1V475K125AC

    TDK
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKCタイプ0805シリーズC0G、X6S、X7R、X7S、X7T、X8R、Y5V高誘電率系.TDKCシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応:一般電子機器、モバイル機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧35Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズC許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応
  • バイポーラフォーセプス 60シリーズ ConMed

    バイポーラフォーセプス 60シリーズ

    ConMed
    99,980税込109,978
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    コンメド電気メスハイフリケーター2000のバイポーラフォーセプスとして使用可能。汎用型バイポーラフォーセプス
  • ポリエステルコンデンサ(PET)200V ac 400V dc ±10% 5個入 MKTシリーズ VISHAY

    ポリエステルコンデンサ(PET)200V ac 400V dc ±10% 5個入 MKTシリーズ

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
    仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:680nF●電圧:200Vac, 400Vdc●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:MKT 1813●許容差:±10%●温度特性:MKT●長さ:31.5mm●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+100℃●直径:11.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:185-4397アズワン品番65-8654-50
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    欠品中
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:200Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0479-23
  • 圧電ブザー(連続音/断続音) ESZシリーズ サクサテクノ

    圧電ブザー(連続音/断続音) ESZシリーズ

    サクサテクノ
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    小型で大音量、長寿命の圧電ブザーです。連続音と断続音の切り替えができます。
    アズワン品番67-0383-29
  • 強力ブザー マークII BZ-17Hシリーズ サクサテクノ

    強力ブザー マークII BZ-17Hシリーズ

    サクサテクノ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ソフトな音色のブザーです。
    仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-09
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 GF063P1Bシリーズ

    東京コスモス電機
    86税込95
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:上面●定格電力:0.5W(70℃)0W(125℃)●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:直線性(B)●最高使用電圧:DC250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.8mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個アズワン品番67-0402-26
  • 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

    東京コスモス電機
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-44
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    90税込99
    1個
    5日以内出荷
    。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
  • アルミ電解コンデンサ Panasonic(パナソニック)

    アルミ電解コンデンサ

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き
    用途汎用用途、産業機器仕様許容差(%):±20寸法(mm)直径8x11.5電圧(V)DC6.3シリーズM-A寿命2000時間動作温度(℃)-40~+85漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールリップル電流(mA)580静電容量(μF)1000リード間隔(mm)3.5
  • 電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1セット(2個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 47μF 80V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 80V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。この製品は、サイズコードが G で 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR の 33 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-61
  • 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-61
  • 電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1セット(2個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 22μF 80V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 22μF 80V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。22 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6974-11
  • 電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6932-01
  • 電解コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 6.2mm●長さ:6.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mmアズワン品番65-6934-34
  • 電解コンデンサ 1800μF 35V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 35V dc

    VISHAY
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-48
  • 電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7031-27
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 6800pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-87
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-51
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM 1210 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-35
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    209税込230
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-85
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-53
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-49
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 1000個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体。X5R誘電体シリーズは、85℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55℃ → +85℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7197-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    259税込285
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 2700 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7151-57
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    TDKs FG シリーズ 1000 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6983-29
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入

    京セラ
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-34
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入

    京セラ
    689税込758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AVX超低ESR 0805シリーズ
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7025-72
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入

    VISHAY
    459税込505
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7157-03
  • タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 10 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7069-10
  • セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 6kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 6kV dc

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:20mm●奥行き:6.6mm●寸法:20 (Dia.) x 52mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7170-18
  • コンデンサ 8200μF 63V dc KEMET

    コンデンサ 8200μF 63V dc

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
    仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-6922-17

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック