14,886件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃) 長さ(mm)10.1 高さ(mm)15 奥行(mm)4.5 シリーズRTO 50 定格電力(W)50 許容差±5% 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±150
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

許容差±1% テクノロジー巻線 終端スタイルアキシャル 動作温度範囲(℃)-55~+250
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

許容差±5% テクノロジー厚膜 シリーズHTS ケース形状セラミック 温度係数(ppm/℃)±150 終端スタイルアキシャル
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現 長さ(mm)3.18 寸法(mm)3.18×1.6×0.64 高さ(mm)0.64 奥行(mm)1.6 シリーズCRHV 定格電力(W)0.3 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+150 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース1206 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1個
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様2515型抵抗器、RCPシリーズ. VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155 ℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最適化されています。 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.15×0.51 高さ(mm)0.51 奥行(mm)3.15 シリーズRCP 定格電力(W)3.5 許容差±2% 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース2512 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

長さ(mm)19.5 寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5 直径(Φmm)5.2 シリーズPR03 定格電力(W)3 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電力(W)6.5 許容差±5% テクノロジー巻線 シリーズCW005 ケース形状セラミック 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22 長さ(mm)22.22 直径(Φmm)7.92 仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様(ポテンショメータタイプ)リニア 軸径(Φmm)6.35 長さ(mm)39.67 寸法(mm)39.67×22.23×26.99 高さ(mm)26.99 取付方式パネルマウント 奥行(mm)22.23 シリーズ534 定格電力(W)2 回転数10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ 温度係数(ppm/℃)±20 最大抵抗(kΩ)50
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取付方式スルーホール シリーズVY1 Series
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリーズ715C パッケージ/ケース0814
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様サプレッサタイプ:誘導負荷サプレッサ●最大定格電圧:250 V dc●シリーズ:R-C●長さ:19mm●奥行き:8.5mm●高さ:125mm●寸法:19 x 8.5 x 23mm●R-Cスナバーノイズ / アークサプレッサ. R-Cスナバー / アークサプレッサは、モータ、ソレノイド、又はリレーコイルからの「誘導性キック」を抑制するように設計されています。誘導負荷を介して電流が遮断されると、必ず高エネルギーのノイズスパイクが発生します。このノイズスパイクが関連機器に干渉して機器の動作が不安定になったり、リレーコンタクトの摩耗が速まったりする恐れがあります。 R-Cスナバーでノイズスパイクが抑制され、コンタクト寿命が長くなります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージプロテクタ
RoHS
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25
RoHS
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(25個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(25個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります