14,886件中 1,561~1,600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

仕様静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
翌々日出荷

1袋(20個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(25個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(500個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
729 税込802
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様静電容量:1.5pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
729 税込802
7日以内出荷

1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

1袋(100個)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
759 税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167&#x27;) 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151&#x27;) 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154&#x27;) 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160&#x27;) 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
509 税込560
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
529 税込582
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
56 税込62
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります