絞り込み
ブランド
- VISHAY(1,501)
- RS PRO(1,475)
- Panasonic(パナソニック)(1,200)
- KEMET(979)
- MURATA(村田製作所)(849)
- BOURNS(774)
- YAGEO(753)
- ニチコン(650)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(519)
- KOA(476)
- TDK(474)
- EPCOS(408)
- WURTH ELEKTRONIK(392)
- ARCOLECTRIC(334)
- ARCOL(OHMITE)(302)
- 日本ケミコン(262)
- 釜屋電機(158)
- TAKMAN(152)
- 京セラ(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

KEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコア
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様最大ワイヤ数:16●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:37 x 12.7 x 10mm●内側の寸法:25.4 x 2.6mm●内側の高さ:2.6mm●内側の幅:25.4mm●外側の奥行き:12.7mm●外側の高さ:10mm●外側の幅:37mm●ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されていますRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components PTC
BC Components¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ
アルファ・エレクトロニクス(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB定格電力(W)0.5終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
Walsin Technology Corporation 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
Walsin Technology Corporation¥6,798~税込¥7,478~1リール(4000個)ほか翌々日出荷
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ
VISHAY¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状モールド高さ(mm)20.7奥行(mm)5シリーズLTO100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ
VISHAY¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ケース形状セラミックシリーズHTS許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ
VISHAY¥509~税込¥560~1袋(50個)7日以内出荷長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×0.55ケース形状モールド高さ(mm)0.55奥行(mm)2.5シリーズCRCW許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1210テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ
VISHAY¥63~税込¥69~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト長さ(mm)12寸法(mm)3.9(Dia.)×12直径(Φmm)3.9シリーズPR02定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ
VISHAY¥589~税込¥648~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
Vishay 巻線抵抗器 AC07シリーズ
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)26寸法(mm)7.5(Dia.)×26ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.5シリーズAC07抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)+100→+180
Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ
VISHAY¥579~税込¥637~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷シリーズAC03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線