マイコン :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 40 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 60 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.2V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●幅 : 6.2mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●定格平均オン電流 : 0.16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-23●繰返しピーク逆方向電圧 : 200V●サージ電流レーティング : 7A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 6mA●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●定格平均オン電流 : 0.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-223●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります