絞り込み
ブランド
  • Bellnix(ベルニクス)
  • RECOM(118)
  • Murata Power Solutions(91)
  • XP POWER(50)
  • MURATA(村田製作所)(36)
  • TDKラムダ(32)
  • STMicro(25)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • ムラタエレクトロニクス(13)
  • RS PRO(7)
  • MICROCHIP(3)
  • DIGILENT(3)
  • TDK(2)
  • アーガス(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • SIEMENS(2)
  • SPARKFUN(2)
  • コーセル(1)
  • POWER INTEGRATIONS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
  • DC-DCコンバータ Bellnix(ベルニクス)

    DC-DCコンバータ

    Bellnix(ベルニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJ●コード番号:203-5625アズワン品番65-7224-59
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種類のモデルが並んでいます。高効率 1 x 1 インチの小型サイズ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc ( 1 分) 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし DIPパッケージ ヒートシンク不要 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:13.5 → 16.5●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI●コード番号:203-5619アズワン品番65-7224-09
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-21
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTIアズワン品番65-7224-19
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-32

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

データコンバータIC