絞り込み
ブランド
- KEC
- onsemi(982)
- シュナイダーエレクトリック(872)
- SIEMENS(805)
- MICROCHIP(782)
- VISHAY(719)
- DiodesZetex(681)
- HAMMOND(651)
- STMicro(563)
- RS PRO(451)
- ON SEMICONDUCTOR(437)
- 東芝(436)
- XP POWER(433)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(420)
- Texas Instruments(397)
- INFINEON(321)
- nexperia(303)
- EATON(イートン)(285)
- ABB(282)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

トランジスタ(2SA1015-Y相当品)
KEC¥27税込¥301個3日以内出荷汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
3端子レギュレーター(+24V出力)
KEC¥70税込¥771個3日以内出荷C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)出力電圧(V)24入力電圧(V)最大値40出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-220IS