絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- シュナイダーエレクトリック(486)
- 東芝(358)
- DiodesZetex(358)
- MICROCHIP(332)
- HAMMOND(287)
- RS PRO(261)
- VISHAY(257)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- ABB(204)
- STMicro(201)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(185)
- nexperia(178)
- EATON(イートン)(172)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(134)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価

Wurth Elektronik ロータリスイッチ
WURTH ELEKTRONIK¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ロータリスイッチ、矢印型アクチュエータ. 金めっきコンタクト 動作温度: -40 → +85 ℃ JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
WURTH ELEKTRONIK¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ
WURTH ELEKTRONIK¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 7.7V, 6-Pin SOT-23
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 7.7V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6最大ピークパルス電流 = 6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.06mmESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 VRoHS指令(10物質対応)対応