29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 500V dc の範囲であることを意味します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
4,310 税込4,741
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:3極セラミック端子台併用可能製品:KNSヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,510 税込1,661
7日以内出荷

種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状パネル取り付け コネクタミニチュア アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
1個
1,610 税込1,771
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,670 税込21,637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様Bタイプ、鋳造アルミ. 鋳造アルミ製のBタイプ熱電対端子ヘッドです。. 熱電対接続ヘッド Bヘッドでは、プレススチール製の蓋を2つの装甲ねじで保持 オプションの端子台 最高温度 100 oC IP66規格準拠 最高温度(℃)100℃ コネクタ1/2 BSP RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準B接続ヘッド 併用可能製品端子ヘッド
1個
4,430 税込4,873
7日以内出荷

1個
70,560 税込77,616
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様長さ = 51mm併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ奥行 = 16mm材質 = ステンレス鋼寸法 = 51 x 16 x 28.5mm高さ = 29mm色 = メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様長さ = 38mm併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ奥行 = 10mm材質 = ステンレス鋼寸法 = 38 x 10 x 15mm高さ = 15mm色 = メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:6極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:4極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,810 税込1,991
7日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット コネクタミニチュア コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状パネル取り付け コネクタ標準 アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:デュアル軸の電位差 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105℃ 、 RS Pro 2軸ジョイスティックコントローラ. RS Proジョイスティックコントローラは、長寿命を追求して最適化された導電性プラスチック及び陽極酸化アルミ精密加工のボディで構成されています。この2軸ジョイスティックコントローラは、貴金属ワイパーを採用しているため、ノイズのない出力が可能になっています。このジョイスティックコントローラは、抵抗範囲が5 kΩで、無限の分解能も実現しています。. 特長と利点 . 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 ; 842-7175 842-7175 はプッシュボタンあり、 ; 842-7172 842-7172 はプッシュボタン なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22,210 税込24,431
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,070 税込22,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:200mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:接続ヘッド基準適合:RoHS対応応答時間:20秒RS Pro IEC無機絶縁タイプJ及びタイプK熱電対、KNE端子ヘッド付き. RS Proの、IEC584規格に準拠するタイプJ及びタイプK熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、さまざまな用途に合わせて屈曲可能な310ステンレススチール無機絶縁の柔軟な被覆が使用されています。この熱電対は、絶縁熱接点で電気的干渉を低減しています。熱電対の片端がコンパクトなKNE端子ヘッドで終端され、接続が保護されています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは?ですか?. 絶縁又は非接地型測温接点とは?熱電対ワイヤが共に溶接され、外部被覆によって完全に覆われ、絶縁されているものです。これには、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になるという利点があります。. 無機絶縁とは?ですか?. 無機絶縁は、熱電対のワイヤ間の絶縁及び、それを取り囲む金属製被覆からの絶縁に使用されます。固定された接合部以外で導体が接触しないようにするため、被覆には高圧縮のマグネシウム酸化粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体と被覆の間で高速な熱伝達が促進され、熱伝導の高速な応答が実現します。また無機絶縁は、腐食などの環境的な破損から熱電対ワイヤを保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟性を維持します。. 端子ヘッドとは?. 端子ヘッドは、センサと装置の配線の間の接続へのアクセスを提供し、雨風から保護するように設計されています。この熱電対のKNE端子ヘッドはアルミニウム仕上げで、IP67等級の定格を備えています。ヘッドには、補償端子ブロックとM20ケーブルグランドが組み込まれています。プローブは、プローブのグランドとフランジを介してヘッドに押し込まれます。終端ヘッドには、ねじキャップと固定チェーンも装備されています。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点で電気的干渉を低減 無機絶縁で、柔軟性、耐久性、高パフォーマンスを実現 IEC584規格に準拠 柔軟性が高く、曲げて簡単に取り付け可能 ステンレススチール310プローブ被覆で、腐食と酸化に対する耐性 直径6 mmのプローブ IP67定格終端ヘッドで接続アクセスと保護 プローブのグランドとフランジを介したシンプルなプッシュインプロセス M20ケーブルグランド. 用途. タイプKの熱電対(ニッケルクロム ニッケルアルミニウム)は、最も一般的なタイプの熱電対です。ともに広範な温度範囲に対応し、正確さと柔軟性を実現します。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの一般的な用途には、熱交換器、発電所、レンガ及びセメント窯、熱処理、焼きなまし炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、及び研究所などが含まれます。 タイプJ熱電対(鉄-コンスタンタン)は、タイプKに比べて温度範囲が狭く、高い温度で短寿命ですが、同程度の信頼性を備えています。タイプJ熱電対は、不活性素材や真空用途での温度監視に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉での熱プロセスなどが含まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,090 税込17,699
7日以内出荷

1個
18,220 税込20,042
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,740 税込43,714
翌々日出荷


『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります