ディスクリート :「クロム」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:(On)-Onコンタクト定格電流:14 mA @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:20mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。