絞り込み
ブランド
  • Maxon
  • ABB(204)
  • APEM(223)
  • DiodesZetex(379)
  • EATON(イートン)(174)
  • FINDER(167)
  • HAMMOND(285)
  • MICROCHIP(333)
  • nexperia(193)
  • ON SEMICONDUCTOR(146)
  • RS PRO(262)
  • SIEMENS(253)
  • STMicro(211)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(110)
  • TRACO POWER(184)
  • VISHAY(263)
  • XP POWER(196)
  • シュナイダーエレクトリック(490)
  • フエニックス・コンタクト(135)
  • 東芝(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ Maxon DCXシリーズ Maxon

    DCギアモータ Maxon DCXシリーズ

    Maxon
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCギアモータ Maxon Maxon

    DCギアモータ Maxon

    Maxon
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
  • Maxon 遊星ギヤヘッド Maxon

    Maxon 遊星ギヤヘッド

    Maxon
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Maxon アナログ入出力ケーブル Maxon

    Maxon アナログ入出力ケーブル

    Maxon
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アナログ入出力ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon モータケーブル Maxon

    Maxon モータケーブル

    Maxon
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:モータケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon サーボドライブ Maxon

    Maxon サーボドライブ

    Maxon
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧範囲:10 → 36 V dc●許容電流値:4 A●許容入力:72W●長さ:55mm●幅:40mm●深さ:16.1mm●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon  ケーブル ケーブル Motor Maxon

    Maxon ケーブル ケーブル Motor

    Maxon
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon コネクタ コネクタ Motor Maxon

    Maxon コネクタ コネクタ Motor

    Maxon
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon DCモータコントローラ Maxon

    Maxon DCモータコントローラ

    Maxon
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート