絞り込み
ブランド
- Maxon
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,816)
- omron(オムロン)(3,438)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,657)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(934)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(856)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(636)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

Maxon アナログ入出力ケーブル
Maxon¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アナログ入出力ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon モータケーブル
Maxon¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:モータケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon 電源ケーブル
Maxon¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon サーボドライブ
Maxon¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様電圧範囲:10 → 36 V dc●許容電流値:4 A●許容入力:72W●長さ:55mm●幅:40mm●深さ:16.1mm●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon ケーブル ケーブル Motor
Maxon¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用RoHS指令(10物質対応)対応
Maxon コネクタ コネクタ Motor
Maxon¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品