絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • シュナイダーエレクトリック(484)
  • 東芝(411)
  • DiodesZetex(395)
  • MICROCHIP(337)
  • HAMMOND(289)
  • VISHAY(265)
  • RS PRO(262)
  • SIEMENS(261)
  • APEM(220)
  • STMicro(213)
  • ABB(203)
  • XP POWER(196)
  • nexperia(196)
  • TRACO POWER(183)
  • EATON(イートン)(174)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート
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
SKF(日本エスケイエフ)のディスクリート 【通販モノタロウ】 能動部品