絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,507)
- RS PRO(2,832)
- VISHAY(1,632)
- AMPHENOL(919)
- 日本モレックス(molex)(681)
- ハーティング(658)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(627)
- BOURNS(576)
- ニチコン(563)
- シュナイダーエレクトリック(550)
- 東芝(529)
- SAMTEC(518)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(445)
- ARCOLECTRIC(414)
- DiodesZetex(405)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(391)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980