絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
- RS PRO(3,808)
- omron(オムロン)(3,411)
- IDEC(和泉電気)(2,122)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,022)
- シュナイダーエレクトリック(940)
- フエニックス・コンタクト(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(849)
- BOURNS(669)
- エスコ(642)
- MICROCHIP(634)
- ワゴジャパン(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(623)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品