ディスクリート :「アクチュエーター」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト 材質(ケース)熱硬化性 保護等級IP40 材質(コンタクト) 機械的寿命30万回Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~80 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1個
229 税込252
当日出荷

1袋(5個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm 保護等級IP40 操作力(N)0.6 機械的寿命1000万回Operations 動作温度範囲(℃)-25~125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC リリース力(N)0.06
1個
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


omron(オムロン)オムロン ディップスイッチ
エコ商品
仕様DIPスイッチ、スライドタイプ. シールドボトム構造のため、磁束侵入防止 ショート又はロングアクチュエータ(レバー)など多様なモデルあり スイッチング容量25 mA (24 Vdc) アクチュエータの種類スライド ポジション7 機械的寿命1000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20~+70 パッケージDIP 絶縁耐圧(V)AC500 コンタクトのコンフィギュレーション7P コンタクト定格電流(mA)25(DC24V)
1個
189 税込208
7日以内出荷

アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー 定格電圧(V)AC125 接点構成SPDT 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(gf)153
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC3~DC12 アクチュエータの種類プランジャー 材質(コンタクト) ポジション1 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-25 ~ +70 パッケージSMT IP等級IP67 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO コンタクト定格電流(mA)1~50
1箱(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000 材質(本体)ポリエステル 電源(V)DC24±10% 保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ) 出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート 定格絶縁電圧(V)AC250 消費電力30 mA @ 24 VDC(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)<500(初期) 材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ) 取付け方法2 × M4 取付方向任意の方向 周囲温度(℃)-25~80 コード種類独自コード RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ
エコ商品
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20 シリーズD4B-N 接点構成双極単投 保護等級IP67 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 機械的寿命3000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズF3S-TGR-N_R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります