絞り込み
ブランド
- onsemi(964)
- シュナイダーエレクトリック(879)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(766)
- VISHAY(707)
- DiodesZetex(666)
- HAMMOND(641)
- STMicro(551)
- RS PRO(447)
- ON SEMICONDUCTOR(431)
- XP POWER(431)
- 東芝(430)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
- Texas Instruments(396)
- INFINEON(313)
- nexperia(302)
- EATON(イートン)(286)
- ABB(282)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

PICマイコン
MICROCHIP¥599税込¥6591個3日以内出荷ベーシックな8ピンのPICマイコンです。コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD
EPSON¥129税込¥1421個3日以内出荷タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
水晶振動子 16MHz
九州電通¥369~税込¥406~1個3日以内出荷水晶”振動子”です。 アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)温度特性±50ppm周波数(MHz)16動作温度(℃)-10~+60
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個3日以内出荷定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】60J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲300Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)385バリスタ電圧(V)470静電容量(pF)230
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個3日以内出荷電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
C-MOS
東芝¥99税込¥1091個3日以内出荷4回路の独立した双方向スイッチが内蔵されているので、アナログやデジタル信号のスイッチングに適しています。 CONT入力を”H”にするとスイッチ入出力間は低インピーダンス、”L”にすると高インピーダンスになります。 スイッチング速度が速い。 ON抵抗は、電源電圧が大きいと小さくなります。(Vdd-Vss=15V時 70Ω)機能Quad Bilateral SwitchRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個当日出荷BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14
東芝¥119税込¥1311個3日以内出荷標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。 74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。 4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。機能Dual_D_Flip-Flop with Set/Reset CapabilityRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
2回路 レール・ツー・レール オペアンプ
Texas Instruments¥459税込¥5051個3日以内出荷その他DIP-8、【GBW】3MHz【SR】2.4V/μs、電流:【入力バイアス】1pA電源電圧(V)2.7~16回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)0.5
高速整流ダイオード600V/1A
サンケン電気¥70税込¥771個3日以内出荷電流(A)VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01漏洩電流1A時間逆回復時間:400nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.4熱抵抗値(℃/W)17パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.78)最大逆電圧(V)600サージ電流(A)15(50Hz)
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥159~税込¥175~1個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16
1回路 JFET入力 オペアンプ
Texas Instruments¥289税込¥3181個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin
ROHM¥3,500税込¥3,8501袋(250個)当日出荷仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6
STMicro¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W
onsemi¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B
Lattice Semiconductor¥52,980税込¥58,2781個当日出荷仕様●キットの分類: プログラマ●Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1×8もしくは2×5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3HZGT106
ROHM¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N3-G
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 30mA出力電圧 = 1.2 → 440 Vラインレギュレーション = 0.01 %/V精度 = ±5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3出力タイプ = 可変寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 5.2mmLR8調整可能リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V01-E/SN
MICROCHIP¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ仕様アンプタイプ = Precision, Zero Drift実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 120nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032
LORLIN¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031
LORLIN¥759税込¥8351個7日以内出荷739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B
Lattice Semiconductor¥55,980税込¥61,5781個当日出荷Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様キットの分類 = プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン PDIP 19.05 x 6.35 x 3.3mm
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256テーパータイプ = リニア1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応