絞り込み
ブランド
- onsemi(971)
- シュナイダーエレクトリック(877)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(769)
- VISHAY(707)
- DiodesZetex(667)
- HAMMOND(645)
- STMicro(555)
- RS PRO(446)
- 東芝(434)
- ON SEMICONDUCTOR(434)
- XP POWER(432)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(416)
- Texas Instruments(396)
- INFINEON(312)
- nexperia(302)
- EATON(イートン)(284)
- ABB(281)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns
VISHAY¥999~税込¥1,099~1袋(200個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64
VISHAY¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC
VISHAY¥269税込¥2961個欠品中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥339税込¥3731個当日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 10 V, 260 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 6.4mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220
STMicro¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35
nexperia(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスターター ATS01シリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から112日以内出荷ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
1.69インチLCDディスプレイモジュール
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個当日出荷解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V
Panasonic(パナソニック)¥119~税込¥131~1個3日以内出荷電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V
Panasonic(パナソニック)¥71~税込¥78~1個3日以内出荷取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
1回路 オペアンプ
Texas Instruments¥269税込¥2961個3日以内出荷1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
EcoLine シリーズ B
ワイドミュラー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品
NEC TOKIN(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F
ROHM¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
クワッドオペアンプ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個当日出荷仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-16●回路数:-●最低動作電圧:2V●最大動作電圧:30V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~36V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-10mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-79
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100
Banner¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV
STMicro¥659税込¥7251袋(25個)7日以内出荷実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 30V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 550mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。直径 2.71mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 25A。STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N5817、1N5818、1N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 バージョンを用意: 1N5817 20 1N5818 30 1N5819 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 500mV
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(20個)翌々日出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 差動 コンパレータ
Texas Instruments¥71税込¥781個当日出荷仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥149税込¥1641個当日出荷仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
2004-402
ワゴジャパン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(100個)当日出荷CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)13.4使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
Alps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4個)当日出荷仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色青パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)
EAO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
EAO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
DCモーター Mellor Electric ブラシ 24V
Mellor Electric¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応