絞り込み
ブランド
- onsemi(971)
- シュナイダーエレクトリック(877)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(769)
- VISHAY(707)
- DiodesZetex(667)
- HAMMOND(645)
- STMicro(555)
- RS PRO(446)
- 東芝(434)
- ON SEMICONDUCTOR(434)
- XP POWER(432)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(416)
- Texas Instruments(396)
- INFINEON(312)
- nexperia(302)
- EATON(イートン)(284)
- ABB(281)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ダイオードセット(8種合計100本)
DFRobot¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷このパッケージには、一般的に使用されている8種類のダイオードが含まれています。 小さな回路を作成するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。内容1N4148 ×25、1N4007 ×25、1N5819 ×10、1N5399 ×10、FR107 ×10、FR207 ×10、1N5408 ×5、1N5822 ×5
トランジスタ PNP 80V 4A TO220F
サンケン電気¥169税込¥1861個3日以内出荷用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
DIODE 1A 1000V 75NS UF
VISHAY¥129税込¥1421個3日以内出荷その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz
STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294V
STMicro¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●アプリケーション : スピーカーW●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : 差動●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Max : +70 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146
ROHM¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146
ROHM¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥4,498税込¥4,9481個当日出荷信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = ULRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981セット(30個)当日出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 10A, 45V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 640mV
VISHAY¥239税込¥2631個7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220F。最大連続 順方向電流 = 10A。ピーク逆繰返し電圧 = 45V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 640mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 600V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。長さ 9.86mm。幅 8.84mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W
onsemi¥919税込¥1,0111袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 17mA。最大ツェナーインピーダンス = 14Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350ABAAB
ARCOLECTRIC¥729税込¥8021個7日以内出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 30.1mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 オン(シンボル); オフ(シンボル)。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA
ARCOLECTRIC¥549税込¥6041個当日出荷接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。パネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm。銘板名称色 白。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, クリア RNF-100-3/8-X-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色クリアシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, クリア RNF-100-1/4-X-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689税込¥7581個翌々日出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色クリアシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2接着面なしスリーブ長(m)1.2
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 794610-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷シリーズMicro MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity キャビティブランクプラグ ワイヤシール MQSシリーズ 967067-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771袋(100個)当日出荷タイプワイヤシールシリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル高精度タイマー IC
Texas Instruments¥149税込¥1641個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:アズワン品番67-0484-50
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFR1V222
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(2個)翌々日出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.82最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 10個入
IQD¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6962-35
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz
オムロンヘルスケア¥7,298税込¥8,0281個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
ロードセル
ARCOL(OHMITE)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)アズワン品番65-7305-77
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ピストン径が 8 → 130 mm の丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャストアズワン品番65-7312-22
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.125W
東京コスモス電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN。1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-85
RPCB-4B用スペーサー取付ビスセット 4本入
タカチ電機工業¥79税込¥871袋(4本)当日出荷RaspberryPi用拡張基板を取付ける際に使用するビスです。RaspberryPi4B拡張基板RPCB-4Bを設置する際、スペーサーRPSP2.5-11と一緒にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●寸法(M×長さ):M2.5×L4●材質:鉄アズワン品番65-5605-37
280-402
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷材質ポリアミド色グレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
2002-402
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Curtis バッテリ残量メータ
Curtis¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様電池電圧:24V dc 、 カットアウト高さ:31.2mm 、 カットアウト幅:53.2mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:28.8mm 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃
Gas sensor General Air
Figaro¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応






![リードスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765116-251222-02.jpg)