18,265件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:35mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 配線数:2 、 精度:クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ取り付けリング 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
520 税込572
7日以内出荷

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ凡例プレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
1,670 税込1,837
7日以内出荷

1個
69,420 税込76,362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプボタンプレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
619 税込681
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

C & K COMPONENTSC & K 押しボタンナット
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプドレスナット 併用可能製品Tシリーズトグルスイッチ、TPシリーズプッシュボタン
1個
83 税込91
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプフラップガード
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 MG16Bシリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 40 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 51mm寸法 = 16 (直径) x 51 mm許容電流値 = 250 mAシャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 HG37シリーズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●シリーズ:BACO RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 カットアウト直径(Φmm)22
1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,400 税込56,540
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります