18,266件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様マイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
51,430 税込56,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:22.2×30.4mm 、 パネルのカットアウト幅:30.4mm 、 パネルのカットアウト高さ:22.2mm 、 コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+55℃ 、 UL、CSA、VDE、ENEC. 最適な防滴PVCカバーについては、品番 ; 607-7731 607-7731 を確認してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。. Marquardt 1660シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1660シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1660プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。 1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。. コンタクト間距離: ≧3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0760 741-0760 を除く). 操作動力: 8 N. UL 94 V-2等級の難燃性. 機械的寿命: 50000回. 品番 ; 907-0348 907-0348 : 適切な赤色ランプ. 品番 ; 907-0342 907-0342 : 緑色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:1820シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4P●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:31.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
940 税込1,034
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SICKLocknut
RoHS
仕様アクセサリタイプ:ロックナット●併用可能製品:M18バレルセンサ●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

仕様コンタクト定格電流:500 A 、 定格電圧:48V dc 、 深さ:85mm 、 幅:120mm 、 寸法:120 x 85 x 103mm 、 取付穴サイズ:8.5 mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 高さ:103mm 、 TRシリーズ500Aマスタ接続解除スイッチ、2極. TRシリーズマスタ接続解除スイッチは、2つの回路又はプラスとマイナス両方の切り替えが必要な用途向けに車両電気システムからすべてのバッテリ電源を切断します。 各回路で連続定格高電流500 Aに対応する優れた耐久性を備えます。 また、IP67 / IP69K等級の防水で、露出した場所に取り付けられます。 あらゆる用途に使用できますが、同時に2つの車両電圧回路(12 Vと24 V)の切り替えにも使用できます。 さらに、オン及びオフ両方の位置にロックアウト / タグアウト機能を備え、南京錠又は錠で安全確保できます。. 特長と利点:. 2つの車両電圧回路を同時に切り替えるときに使用可能 プラス又はマイナスラインいずれかの1つ又は複数のバッテリを接続解除 2つの回路それぞれに高連続定格電流 最大動作電圧: 48 V dc 動作温度範囲: -50 ℃ → +85 ℃ (DC定格 → +105 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
589 税込648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
659 税込725
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様特性測定:電流, 電圧 カットアウト高さ:75.9mm カットアウト幅:115.3mm 深さ:31.8mm 最小温度:0℃ 最大温度:-40℃ シリーズ:PanelPilotACE SGD 43-A用RS485アドオンボード. S43-RS485は、SGD 43-A 4.3インチPanelPilotACEディスプレイモジュールのアクセサリとして使用するRS485アドオンボードです。S43-RS485は、SGD 43-Aディスプレイの背面に取り付けることで、3線式RS485インターフェイス及びオプションの120Ω終端器を追加できます。. 特長と利点. SGD 43-AディスプレイでRS485通信を実現 ソフトウェアはASCIIベースのシリアル通信とModbus (RTU)プロトコルに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:小型プッシュボタンスイッチ●色:グレー●12mm Push-button, Type MPG. Supplied with two panel fixing nuts Silicone rubber sealing caps available RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:105dB 、 電源電圧:6 → 16 V dc 、 デシベル範囲:最大105 dB 、 温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 本体色:黒 、 KPEG1600ピエゾサイレン. この製品は騒音環境に最適です。 音響出力105 dB 音響出力周波数: 2000 → 4000 Hz 音響電流消費: 12 Vで260 mA
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様接続タイプ:USB Mini-A、USB Mini-B●ケーブル長:3m●アクセサリタイプ:USBケーブル●コネクタのジェンダー:オス●併用可能製品:dTRANS T05プログラマブル2線トランスミッタ●向き:直線●TYAパワーコントローラアクセサリ. Jumo TYA 201及びTYA 202パワーコントローラのアクセサリです。. Jumo TYA-200シリーズには、次のアクセサリがあります。 - TYA-201 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-202 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-200セットアッププログラム - TYA-200 USBケーブルAプラグBプラグ3 m - TYA-200半導体ヒューズ、40及び80 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,170 税込2,387
翌々日出荷


1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります