18,266件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,630 税込10,593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Reversing Block●併用可能製品:DILM12 Series, DILM7 Series, DILM9 Series●シリーズ:DILM●キットの内容は選択された用途によって異なり、示されているのはキットの典型的な内容です。. DILM配線リンク. さまざまなモータ始動用途で各種Xstart部品の構成に使用する、事前形成済みの頑丈な配線リンクです。このキットを使用することで、コスト効果が高く手軽な配線が実現されます。3種類の配線オプションが用意されています。. スターポイント は、スターデルタスタータの組み立て時にスターコネクタで使用 スター-デルタ は、スターとデルタの組み合わせで主電流の内部配線に使用 リバース は、逆向きの組み合わせで主電流内部配線に使用
1個
3,600 税込3,960
7日以内出荷

1個
2,670 税込2,937
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの種類ショートローラーレバー コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
529 税込582
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクチュエータの種類ショートレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:4.5→ 24 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:24V●スイッチング電流:20 mA●長さ:65.5mm●ハウジング材質:ステンレススチール●GS1001シリーズホール効果センサ. Cherry GS1001シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. ステンレススチール製ハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 シンキング(オープンコレクタ)出力 M12コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷


1個
37 税込41
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 カテゴリーパワーMOSFET
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長さ(mm)5 幅(mm)4 寸法(mm)5×4×1.5 高さ(mm)1.5 構成512K×8 インターフェースSPI メモリー4Mbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.3~3.6
1袋(15個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構成16M×8 インターフェースSPI メモリー128Mbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.7~3.6
1袋(3個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様併用可能製品:Viniculum-II IDE●Vinculum VNC2 Debug Module. The VNC2 debug module is designed to provide connectivity between the Vinculum-II IDE development software and the debug interface pin on the FTDI Vinculum-II (VNC2) USB host controller device. The VNC2 debug module consists of a miniature board with a USB miniB connector, which provides USB connectivity to Vinculum-II IDE development tools running on a PC. The VNC2 debug module can be used to program and debug firmware running on the VNC2 device. The module connects to the VNC2 device via a 6-way, 2mm pitch, keyed, female connector. The V2DIPx-x, VNC2 based development modules are equipped with a compatible male connector to host the VNC2 debug module. Designers intending to use the module with their own VNC2 based hardware are required to have a similar compatible male connector on their hardware. Details on the debug interface and connectors are outlined in subsequent sections of this document. One USB mini-B type socket to connect with a PC On-board FTDI FT232R which provides conversion from USB to serial interface for VNC2 debug port Low USB bandwidth consumption USB 2.0 Full Speed compatible UHCI/OHCI/EHCI host controller compatible +5V power output to V2DIP-x module (if needed) USB powered Programming and debugging for VNC2 IC designs Power and traffic indicator LEDs 6-way keyed connector to support FTDI s range of V2DIPx-x development modules -40 to +85℃ operating temperature range RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
279 税込307
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります