18,265件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
279 税込307
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接続タイプ:M12●ケーブル長:1.83m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:EZ-LIGHT(TM)インジケータ●MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様電源電圧:3 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ピン 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:4 、 取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装 、 出力/インタフェース:パルス 、 桁の高さ:10 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 9999 、 最大温度:+50℃ 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 10 mm、リセット機能付き4桁カウンタ. ハウジング一体のスプリングクリップ x 2を使用して簡単に取り付けできるリセット可能カウンタ. 1/32 DINハウジング - 24 x 48 mm コンタクトクロージャパルスなどの低速信号をカウント 先頭のゼロを省略 単一の5極プラグコネクタ経由で背面に接続 カウント入力: N/Oコンタクト / オープンコレクタ、ネガティブエッジトリガ、しきい値電圧0.7 V、最大18 V カウント最大周波数10 Hz、パルス最短長25 ms リセット入力: カウント入力と同様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型
1袋(100個)ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝 幅(mm)6.5 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大連続コレクタ電流(A)4 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5 最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2 最大コレクタ-ベース間電圧(V)100 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン2000
1袋(5個)
199 税込219
翌々日出荷

寸法(mm)2.9×2.8×1.95 高さ(mm)1.95 入力方式CMOS ピン数(ピン)8 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数3 ロジックファミリーLMOS ロジック機能インバータ
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリガー正エッジ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ロジックファミリー74HC ロジック機能D タイプ
1袋(10個)ほか
849 税込934
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジックファミリー74HC エレメント数(入力)1 最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF 高レベル出力電流(mA)-7.8 低レベル出力電流(mA)7.8 実装タイプ表面実装 パッケージSOIC ピン数(ピン)20 寸法(mm)13.1×7.5×2.25 高さ(mm)2.25 長さ(mm)13.1
1袋(10個)
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電源電圧(V)24dc 範囲Preventa シリーズXCS-DMC IP等級IP66、IP67
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, EMIフィルタ RFIフィルタ
RoHS
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージKBP 実装タイプスルーホール ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)28.8 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージKBPC 実装タイプスルーホール ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1箱(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別チューブ式 構成シングル ピン数(ピン)4 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージGBU 実装タイプスルーホール ピーク順方向電圧(V)1 ブリッジタイプ単相
1セット(20個)
920 税込1,012
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm)4.7 幅(mm)3.94 構成シングル ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AA (SMB) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1
1袋(100個)ほか
1,950 税込2,145
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクチュエータの種類ローラレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
649 税込714
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの種類リーフレベル RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
579 税込637
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)(カットアウト)68 高さ(mm)(カットアウト)68 測定項目周波数 最高温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-25
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続(電気的接続)スペード端子 電源電圧(V)250ac 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,060 税込9,966
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ 精度クラスB センサータイプPT100 応答時間0.4m/s 測定温度(℃)(最低)-30、(最大)+350 プローブ長(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプPC Pin
1袋(5個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)25 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)24dc 表示桁数5 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
39,420 税込43,362
5日以内出荷

接続ねじ 入力方式電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face HMIエンクロージャ
RoHS
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります