仕様DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ
精度クラスB
センサータイプPT100
応答時間0.4m/s
測定温度(℃)(最低)-30、(最大)+350
プローブ長(mm)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプPC Pin
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
取付方式パネル
周波数(Hz)(最大カウント)25
方向(カウント)バッチ、アップ
リセット方式電動、手動
接続ケーブル
入力方式電圧
文字高(mm)4
電源電圧(V)24dc
表示桁数5
動作温度(℃)(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントモードインパルス
1個
¥39,420
税込¥43,362
5日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。
装置まるごとネットワーク化が可能です。
仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続
長さ(mm)90
幅(mm)25
寸法(mm)90×25×52
質量(g)39(無負荷)
取付方式DINレール
シリーズFLシリーズ
深さ(mm)52
動作温度(℃)0、+70(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー
定格電圧(V)AC125
接点構成SPDT
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(gf)153
仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
構成デュアル41
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)16
出力信号シングルエンド
電源タイプデュアル、シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~125
供給電圧(V)5
パッケージSOIC
スイッチ種類アナログマルチプレクサ
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数2
最大パワー消費(mW)500
デュアル供給電圧(V)±2.5
1セット(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。