18,243件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:ET 200eco Series●IE FC M12プラグPRO. 現場組み立て産業用イーサネットM12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング使用 絶縁圧接コンタクト内蔵 4線ツイストペアFC敷設ケーブル(100 Mbit/s)用 アキシャルケーブル出力(Dコード) 一体型のストレインリリーフ IP65 / 67
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:保護プラグ●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-24DC-ST●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc
RoHS
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ステップ角:0.9°●保持トルク:1.26Nm●配線数:4●定格電圧:2.5 V●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:6.35mm●許容電流値:2.8 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.9Ω●基準適合:RoHS対応●高トルクステッパモータ57 x 57、400ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長と利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ラベル/プロダクト:500●可逆性:なし●ラベル長さ:19mm●ラベルの幅:40mm●TimestripR時間インジケータ. 性能を維持するために期限までに部品を交換することは重要ですが、交換期限を追跡することは容易ではありません。 TimestripRタイムインジケータは、経過時間を表示することにより、交換期限の追跡を容易にします。 日数を推測したり、記録したり、計算したりする必要はありません。赤い部分が時間マーカー上を移動し、最後まで到達したら交換期限です。 部品を交換するたびに、新しいTimestripRインジケータを有効にし、室温の面(書類、通知ボード、部品、デバイスなど)に取り付けするだけです。 フィルタの交換、期限切れ部品の交換、又はデバイスの保守を忘れないようにするために最適です。. 長さは1、3、6、又は12カ月から選択可能 室温(平均22 oC)で± 15 %の時間精度 表示は縦向きですが、平ら又は直立させて使用することも可能 屋外や直射日光の当たる場所で使用したり、熱い面又は冷たい面で使用しないでください 防滴のみ: 水に浸さないでください 保管も使用も簡単。有効化するまで不活性状態。一度限りの使用。使い捨て。接着式. 品番 ; 865-6238 865-6238 - 1か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6232 865-6232 - 3か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6241 865-6241 - 6か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6244 865-6244 - 12か月のタイムラベルインジケータ
1箱(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
35,020 税込38,522
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 LEV100シリーズ
RoHS
仕様範囲:KILOVACシリーズ:LEV100極数:1コイル電圧:12 V dc通常の状態の構成:1NO補助接点の数:0ターミナルタイプ:ねじ動作温度 Min:-40℃接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDT
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
639 税込703
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:1.25V長さ:3mm幅:1.4mm高さ:1.1mm動作温度 Min:-65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:保護キャップ併用可能製品:圧力スイッチCompressed air, while generally considered a safe source of energy, must always be treated with caution and under no circumstances be used for any other purposes than that for which it is intended. UL recognised, CSA. Stock numbers 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 - Normally Open Contacts. G1/4 Type 0166 Pressure Switch. High quality, rugged industrial design in a range of adjustable pressure settings 100VA rated contacts, up to 42V max. Protection rating: IP65 with protective cap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M2Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります