トランジスタ 2SA1015-GR相当品KEC
CDS 3mmアズワン
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)SICK
整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANACARCOLECTRIC
取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Zオムロンヘルスケア
DCモーター Mellor Electric ブラシ 24V DCシリーズMellor Electric(1件のレビュー)
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLEMICROCHIP(1件のレビュー)
カムスイッチ Kraus & Naimer 10Kraus & Naimer(1件のレビュー)
ロッカースイッチ TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPCVISHAY(1件のレビュー)
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝(2件のレビュー)
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
電源整流ダイオード1000V/1Aサンケン電気
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146ROHM
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY(1件のレビュー)
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
整流ダイオード 1kV/1ATAIWAN SEMICONDUCTOR
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201Panasonic(パナソニック)