18,265件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
21,180 税込23,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
17,410 税込19,151
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様電源電圧:28.8 V dc機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:eターミナルタイプ:ねじシリーズ:UE401Installation and operation of this safety device must be in strict accordance with accompanying operating instruction. Further guidance on the use of Active Opto-electronic Protective Devices (AOPD) is available from Health ; Safety Executive guidance note HSG180. L4000, Type 4 Single/Multibeam System. The L4000 is a single/multi beam, non contact, safety system using a sender and a receiver arrangement and is certified according to IEC 61496 safety category Type 4.,The system consists of the UE401 controller to which, sender and receivers can be connected. Up to 4 sensor pairs can be connected to the UE401. Applications:. This device is intended for body detection of an operator under normal approach conditions toward a hazardous area. Features:. Easy installation 7 segment display Integrated alignment aid Reset and External Device Monitoring 2 OSSD (Output Signal Switching Device) outputs Short response time 30ms IP67 sender and receiver
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様接続タイプ:USB 2.0アクセサリタイプ:コネクタモジュールコネクタのジェンダー:メスインターフェイス:IO-Link向き:直線SiLink2マスタ接続モジュール. Sick SiLink2マスタ接続モジュールは、IO-LinkデバイスとWindows PCの間で使用するためのアダプタです。 IO-Linkデバイスは、SiLink2マスタと構成プログラムを介して構成できます。 SiLink2 USBポートは、IO-Linkデバイスに対して約80 mA @ 24 Vの電力を供給します。 IO-Linkデバイスに供給する電力を増やす必要がある場合、付属の壁プラグを使用すれば必要な電力を供給できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様パルス/回転:2500エンコーダー技術:リニア測定 電源電圧:7 → 30 V解像度:0.06 mmIP評価:IP50, IP65全体の高さ:55mm全体の幅:55mm全体的な深さ:50mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:パネル取り付けPFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

1個
6,010 税込6,611
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,910 税込2,101
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FigaroSensor module
RoHS
仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,130 税込6,743
7日以内出荷

1個ほか
5,790 税込6,369
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:8エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 取り付けベース
RoHS
仕様アクセサリタイプ:DINレール取り付けベース併用可能製品:Harmony XB4、Harmony XB5プッシュボタン及びパイロットライトActi9プッシュボタンアクセサリ. 取り付け及び固定用各種プッシュボタンアクセサリ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V
製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。 Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。 堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。 また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
電源単相
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NCハウジング材質:ガラス繊維最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ15長さ:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately. AZ15, Standard. Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,930 税込10,923
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります