オンセミ, 整流ダイオード, 300mA, 100V, 2-Pin DO-35ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.2V, 2-Pin DO-15ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -37~-1.2 V 可変出力, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia(1件のレビュー)
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP新日本無線(1件のレビュー)
ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)マルツエレック
薄型フォトトランジスタ DSLN250002島田電子工業
1.69インチLCDディスプレイモジュールSeeed Studio
DIPパッケージPICマイコン用プログラミングアダプターキットマルツエレック
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47VPanasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240VPanasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22VPanasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220VPanasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100VPanasonic(パナソニック)
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16東芝
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプTexas Instruments
1回路 高速オペアンプTexas Instruments
1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SPMICROCHIP
STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200A, 170V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 850mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mVSTMicro
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H11Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015Gonsemi
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2BLattice Semiconductor
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146ROHM
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CASTMicro
Lorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052LORLIN
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2BLattice Semiconductor
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP