6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
18,570 税込20,427
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様電流精度:±10%実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm高さ:3.6mm長さ:9.3mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃最大周波数:50kHzLEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様検出範囲:12.5 mmライトソース:RGB LED出力タイプ:PNP電流 Max:50 mAスイッチング周波数:1.7 kHz電気的接続:4ピンM12オスコネクタ電源電圧:12 → 24 V dcLED状態表示:ありターミナルタイプ:4ピンコネクタハウジング材質:ABSインターフェイス:IO-Link動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+55℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSICK CSMシリーズIO-Linkカラーセンサ. SICKのCSMカラーセンサは、IO-Link機能と超小型筐体だけでなく、向上した光沢特性を特長としています。色の特性を確実に検出する必要があるうえ、取り付けスペースが制限されている用途に最適です。色に基づいて対象物を検出して判定します。 簡単な学習プロセスを経て設定可能で、IO-Link機能によりインテリジェントな診断と視覚化、センサパラメータの変更を行うことができます。スイッチング周波数は最大1.7 kHzで、高速な機械プロセスや製造プロセスに適しています。. 特長と利点. IO-Link機能 コンパクトなハウジング スイッチング周波数: 1.7 kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,190 税込71,709
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります