仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 6mm●文字高さ: 10mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 16mm●光度: 54 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: DA04℃●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種の色を用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 黄●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 6.2mm●文字高さ: 10mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 7mm●光度: 86 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●順方向電流: 30mA●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
PTIシリーズ磁気センサ. リードスイッチが含まれたM8熱可塑性樹脂ハウジングの磁気近接センサです。 2メートルの出力ケーブルを備えています。 検出距離: 最大19 mmです。 LEDで動作状態を表示します。
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大DC電圧 = 200V接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
光電光学式フォークセンサ. XUYF シリーズの光電光学式フォークセンサは、ストリップのラベル検出及び印刷機のシートフィードの検出用です。. ティーチモード DC 電源、ソリッドステート出力 LED表示 オスコネクタ M8 x 1 、 4 ピン 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 2 mm → 120 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = 20 μs動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,830
税込¥14,113
5日以内出荷
仕様シリーズ:RSS 36●アクチュエータ含む:なし●コンジットエントリ:M12●長さ:27mm●幅:108.2mm●深さ:35mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●TUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,810
税込¥36,091
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,940
税込¥21,934
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,688
税込¥7,357
欠品中
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,310
税込¥14,641
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロックアウトタグ併用:ソレノイドインターロックEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal AZM200ソレノイドインターロックスイッチ. ソレノイドインターロックはアクチュエータとデバイスの正確なアライメントを必要としますが、Schmersalの特許取得済みAZM 200ソレノイドインターロックは、新開発のセンサ技術でこの問題を解決します。 アクチュエータとインターロックの間に± 5 mmのオフセットがあっても、アクチュエータはインターロックと連動します。 これによって取り付けが簡易化され、安全ガードの定期メンテナンスや調整が削減されます。 さらに、AZM 200には取り付け用の細長い穴が2つあり、わずか2個のねじでアルミプロファイルやスチールフレームに迅速かつにスムーズに取り付けできます。 スリムな対称的デザインで、最低40 mm幅の側面への取り付けに適しています。 3個のLEDで操作状況を表示します。 よって操作者は、ドアがラッチ解除用にリリースされているかどうかを常に認識することができます。 このインターロックは、特に人が歩いて入ることができる危険領域の周りのフェンスにおいて非常に便利です。 緊急ハンドルを片手で操作できるため、停電時であっても、危険領域を素早く安全に離れることができます。 AZM 200は、最新の電子工学技術を駆使して機器の可用性を高めています。 インテリジェントな診断機能で、迅速なトラブルシューティングを実現しています。 エラーによって直ちに機器が停止されるのではなく、エラーはまず信号送信され、機器が制御された状態で段階的にシャットダウンされるようにします。 AZM 200は、他のAZM 200ソレノイドインターロックやSchmersal安全センサCSS 180と直列配線することもできます。 このため配線費用を大きく削減でき、安全回路のセットアップを簡略化できます。. 熱可塑エンクロージャ ガードロック監視 電子的な接触のない、コード化されたシステム センサチェーンの最大長: 200 m 31個の直列配線のセンサを自己監視 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 手動解除 IEC/EN60529準拠のIP67等級. アクチュエータ及びロックアウトタグ. 品番 ; 880-1794 880-1794 : スライドガード用、左手 品番 ; 880-1797 880-1797 : スライドガード用、右手 品番 ; 880-1791 880-1791 : 片手非常口、左手 品番 ; 880-1801 880-1801 : 片手非常口、右手 品番 ; 880-1804 880-1804 : ロックアウトタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,660
税込¥42,526
5日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,230
税込¥14,553
5日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,230
税込¥14,553
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:MZM 100安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,400
税込¥36,740
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ターゲット併用:MZM 100安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,540
税込¥6,094
5日以内出荷
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様EN61496-1(タイプ3ESPE)、EN61496-3(タイプ3AOPDDR)、EN61508(SIL2)、ISO13849-1(カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN/CSA-C22.2No.14、CAN/CSA-C22.2No.0.8に準拠しています。.TUV、cULus、CE認証マーク付き.0S32C安全レーザースキャナ.OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270°と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。.用途.AGV(無人搬送車)の衝突防止入り口の侵入検知機械周辺の危険エリア内の存在を検知.特長.複合ゾーンを簡単構成設定可能な応答時間範囲80→680ms複数のケーブルアクセスオプション基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能イーサネット経由で統合管理8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能手間のかからない配線センサ交換可能、交換時の再プログラム不要防御ゾーンの範囲最大3mまで、アラームゾーンの範囲最大10mまでIP65保護、【併用】OS32Cレーザースキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計
直径(Φmm)18
周波数(kHz)(トランスデューサ)360
電源電圧(V)12→24dc
材質(ハウジング)Brass
本体形状バレル形
検出範囲(mm)3→50
IP等級IP67
スレッドサイズM18×1
短絡過負荷保護あり
最大DC電圧(V)36
逆極性保護あり
仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護
高さ(mm)104.5
シリーズ0S32C
分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm
電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)
応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンポーネントスキャナ
安全カテゴリ3
PL EN ISO13849-1d
SIL IEC615082
アラームゾーンの範囲(m)最大10まで
監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット
防御ゾーン範囲(m)最大3まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。