絞り込み
検出方式
- 反射型(14)
- 回帰反射型(2)
- 透過型(14)
- 限定反射型(2)
ファイバ長(m)
- 2
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(5)
- 0.8(2)
- 1(12)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(9)
- 10(5)
- -(4)
検出対象
- その他(3)
- 透明体(1)
ヘッド形状
- -(4)
- ネジ(9)
- 円(7)
- 溝(1)
- 角(6)
検出距離(mm)
- 12(2)
- 18(2)
- 50(3)
- 80(4)
- 120(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 200(2)
- 240(2)
- 250(2)
- 260(2)
- 270(3)
- 280(2)
- 300(3)
- 315(3)
- 420(4)
- 1130(2)
- 2500(2)
- 3600(4)
- その他(3)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「検出方式」から絞り込む
反射型(14)
回帰反射型(2)
透過型(14)
限定反射型(2)

エリアファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から52日以内出荷ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
耐熱ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980税込¥24,1781個欠品中用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状無
透過型・耐熱狭光芒ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ狭光芒
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個85日以内出荷仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から5日以内出荷型式反射型種類ナット型ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
透過型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mm検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R1ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1
耐薬ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mm検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
液面ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mm検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバ長(m)2ファイバータイプ接触式、液面検出
反射型ファイバー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷先端径M3検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無ファイバ長(m)2ファイバータイプネジ型
耐薬品ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか5日以内出荷から52日以内出荷種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ