絞り込み
検出方式
  • 反射型(13)
  • 回帰反射型(2)
  • 透過型(14)
  • 限定反射型(2)
ファイバ長(m)
  • 2
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.8(2)
  • 1(12)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(5)
  • -(4)
検出対象
  • その他(1)
  • 透明体(1)
ヘッド形状
  • -(4)
  • ネジ(8)
  • 円(7)
  • 溝(1)
  • 角(6)
検出距離(mm)
  • 12(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 80(4)
  • 120(2)
  • 160(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 260(2)
  • 280(2)
  • 290(2)
  • 300(3)
  • 315(3)
  • 330(2)
  • 350(2)
  • 1130(2)
  • 2500(2)
  • 3100(2)
  • 3600(4)
  • その他(3)
ブランド
  • omron(オムロン)(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
omron(オムロン)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
反射型(13)
回帰反射型(2)
透過型(14)
限定反射型(2)
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エリアファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
  • ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
    保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    狭光芒ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ファイバ長(m)2
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状無
  • 透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型・耐熱狭光芒ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ狭光芒
  • デジタルファイバセンサ ファイバー部 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ ファイバー部

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    型式反射型種類ナット型ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護構造IP67
  • 透過型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mm検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R1ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    17日以内出荷
    仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1
  • 耐薬ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐薬ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mm検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
  • 液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mm検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバ長(m)2ファイバータイプ接触式、液面検出
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    17日以内出荷
  • 反射型ファイバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射型ファイバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    6日以内出荷
    先端径M3検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無ファイバ長(m)2ファイバータイプネジ型
  • 耐薬品ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐薬品ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷

『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット