絞り込み
検出距離(mm)
  • 120
  • 0.5~2.0(1)
  • 0.5~3.0(1)
  • 3(1)
  • 26.3(1)
  • 30(1)
  • 47.3(1)
  • 50(3)
  • 82.9(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 3000(2)
  • 10000(1)
  • 30000(1)
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出距離(mm)」から絞り込む
50(3)
82.9(1)
85(1)
100(1)
120
250(3)
300(1)
3000(2)
10000(1)
30000(1)
  • C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85

『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

測長センサ