絞り込み
検出距離(mm)
- 30
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 3(1)
- 26.3(1)
- 47.3(1)
- 50(3)
- 82.9(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 250(3)
- 300(1)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 30000(1)
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
「検出距離(mm)」から絞り込む
50(3)
82.9(1)
85(1)
100(1)
120(1)
250(3)
300(1)
3000(2)
10000(1)
30000(1)

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85