「定格電圧(V)」から絞り込む
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
1台
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
¥658~
税込¥724~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
特価
¥399~
税込¥439~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
1個
¥8,598~
税込¥9,458~
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
1台
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
1個ほか
¥989~
税込¥1,088~
3日以内出荷
1個ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥499~
税込¥549~
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
¥479~
税込¥527~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)56×61
発光色白
防塵防水性能IP6
アズワン品番4-3063-05
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
色乳白色
定格電圧(V)AC/DC24
レンズ形状突形
取付穴(mm)Φ30
アズワン品番64-7953-41
照光形状丸形
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
¥649~
税込¥714~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥489~
税込¥538~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
1個ほか
¥998~
税込¥1,098~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個ほか
¥549~
税込¥604~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
¥699~
税込¥769~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1個
¥969~
税込¥1,066~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個ほか
特価
¥649~
税込¥714~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
光源LED
保護構造IP65
1個ほか
特価
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1個ほか
¥679~
税込¥747~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥599~
税込¥659~
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥579~
税込¥637~
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
¥689~
税込¥758~
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個ほか
特価
¥549~
税込¥604~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個ほか
¥679~
税込¥747~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
積層信号灯
PATLITE(パトライト)
税込¥20,878~
¥18,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
ニコカプセル
日恵製作所
税込¥28,578
¥25,980
表示灯
PATLITE(パトライト)
税込¥41,778~
¥37,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。