商品豆知識
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5
光源LED
レンズ径(Φmm)24
汚染度(使用環境)3
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
短胴の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得
CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。
定格電圧(V)DC24
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
最大消費電力(W)2
最大電流(mA)40/線
漏れ電流(mA)最大0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35
質量(g)90
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
形状弾頭形
光源LED
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
定格電圧(V)AC/DC24
形状弾頭形
外径(Φmm)80
光源LED
仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸
光源LED
仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応
保護構造IP65
形状円筒形
外径(Φmm)170
光源LED
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
メーカー独自の1枚基板上にパターン設計、LED及び各部品を実装したことで、接続区部がなく接触不良などのトラブルがない構造です。
トラスコ品番337-6716
幅(mm)46
色赤
高さ(mm)513.5
奥行(mm)46
レンズ色赤
定格電圧(V)DC24
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー出力あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様範囲 = Preventa XY2、ランプタイプ = 白熱、形状 = 角型
定格電圧(V)24V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40
光源LED
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)角穴18.2
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
定格電圧(V)DC24
段数1
外径(Φmm)60
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
保護構造IP65
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。