絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • 富士電機(12)
  • マルヤス電業(10)
  • omron(オムロン)(4)
  • エスコ(2)
定格電圧(V)
  • AC24
  • AC100/110(18)
  • AC200/220(16)
  • AC115/120(4)
  • AC100(29)
  • AC110(35)
  • AC120(4)
  • AC200(28)
  • AC200~220(6)
  • AC220(34)
  • AC240(4)
  • AC/DC24(64)
  • AC/DC110(4)
  • AC/DC220(4)
  • DC5(22)
  • DC6(10)
  • DC12(55)
  • DC24(101)
  • DC110(15)
  • その他(6)
発光色
  • 発光色アンバー(31)
  • 発光色イエロー(38)
  • 発光色オレンジ(20)
  • 発光色グリーン(54)
  • 発光色ブルー(39)
  • 発光色ホワイト(50)
  • 発光色レッド(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/110(18)
AC200/220(16)
AC115/120(4)
AC24
AC100(29)
AC110(35)
AC120(4)
AC200(28)
AC200~220(6)
AC220(34)
AC240(4)
AC/DC24(64)
AC/DC110(4)
AC/DC220(4)
DC5(22)
DC6(10)
DC12(55)
DC24(101)
DC110(15)
その他(6)
定格電圧(V)をもっと見る
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から44日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
639税込703特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷から44日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
形状長角光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光)富士電機
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
光源LED
AC/DC24V LED表示燈(角型・赤) エスコAC/DC24V LED表示燈(角型・赤)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24アズワン品番64-7953-44
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から40日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
形状長角光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から83日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 角形 全電圧マルヤス電業
619税込681
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)富士電機
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源LED
AC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色) エスコAC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用 LED AC/DC24V球付 RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付型式UPQN422D乳白色保護構造IP40定格電圧(V)AC/DC24アズワン品番65-2253-84RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ30用
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴24.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から68日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
60日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

角形パイロットランプ